- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 床 見切り 6mmのおすすめ人気ランキング
床 見切り 6mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新116件の「床 見切り 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り 建材」、「CF 見切り材」、「カーペット端押さえ」などの商品も取り扱っております。
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
6.4
寸法(mm)
29.7×1820
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
長さ(mm)
1950
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
用途床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
3~6
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1900
幅(mm)
50
厚さ(mm)
13
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
用途床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプ
ケーブル収納可能
傾斜角度(°)
15
材質
PVC
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
15×25×1950
仕上
抗菌塗装
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応